BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04836 IP55 06 VM CAS.PAR. 300X220X120 - B04836

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di ingressi - 12
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892048360
Codice prodotto
IBOB04836
Cod. produttore
B04836
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
12
Colore:
Grigio
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
220 mm
Profondità:
120 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì



