AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04837 IP55 07 VM CAS.PAR. 380X300X120 - B04837

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di ingressi - 12

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892048377

Codice prodotto

IBOB04837

Cod. produttore

B04837

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

12

Colore:

Grigio

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

120 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

IP55 07 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO