AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04842 IP56 02 VM CAS.PAR. 120X80X50 - B04842

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892048421

Codice prodotto

IBOB04842

Cod. produttore

B04842

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

IP56 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO