AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04852 IP56 08 CA VM CAS.PAR. 460X380X180 - B04852

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 460 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892048520

Codice prodotto

IBOB04852

Cod. produttore

B04852

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

460 mm

Larghezza:

380 mm

Profondità:

180 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

IP56 08 CA VM Cassetta di derivazione coperchio alto viti metalliche GRIGIO