AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04858 IP56 08 TRASP VM CAS.PAR. 460X380X120 - B04858

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04858 IP56 08 TRASP VM CAS.PAR. 460X380X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Profilo angolare di supporto

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892048582

Codice prodotto

IBOB04858

Cod. produttore

B04858

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Profilo angolare di supporto

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

460 mm

Larghezza:

380 mm

Profondità:

120 mm

Ampliabile:

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Schermata:

no

IP56 08 TRASP VM Cassetta di derivazione cop trasparente viti metalliche GRIGIO