BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05619 IP56 05 TRASP CAS.PAR. 240X190X90 - B05619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Profilo angolare di supporto
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892056198
Codice prodotto
IBOB05619
Cod. produttore
B05619
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Profilo angolare di supporto
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
90 mm
Ampliabile:
sì
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Schermata:
no