BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05620 IP56 06 TRASP CAS.PAR. 300X220X120 - B05620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Profilo angolare di supporto
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892056204
Codice prodotto
IBOB05620
Cod. produttore
B05620
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Profilo angolare di supporto
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
220 mm
Profondità:
120 mm
Ampliabile:
sì
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Schermata:
no