BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB06460 GC-ALU 40 WE GIUNTO COPERCHIO ALL. - B06460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Coprigiunto per base canale e coperchio
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8015892612578
Codice prodotto
IBOB06460
Cod. produttore
B06460
Produttore
HBO
Modello:
Coprigiunto per base canale e coperchio
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Verniciato (effetto bagnato)
GC-ALU 40 WE Giunto coperchio 40mm per canale ALU-B BIANCO EVEREST


