BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07915 IP55 05 VM GWT960 CAS.PAR. 240X190X90 - B07915

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Numero di ingressi - 12
Ingresso sul fondo - sì
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892622232
Codice prodotto
IBOB07915
Cod. produttore
B07915
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Numero di ingressi:
12
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
90 mm
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
750 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C