AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07917 IP55 07 VM GWT960 CAS.PAR. 380X300X120 - B07917

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07917 IP55 07 VM GWT960 CAS.PAR. 380X300X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Numero di ingressi - 12

  • Ingresso sul fondo -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892622294

Codice prodotto

IBOB07917

Cod. produttore

B07917

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Numero di ingressi:

12

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

120 mm

Tipo di foratura:

Altri

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

750 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

IP55 07 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO