AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07924 IP56 04 VM GWT960 CAS.PAR. 190X140X70 - B07924

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07924 IP56 04 VM GWT960 CAS.PAR. 190X140X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Numero di ingressi - 0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015892622447

Codice prodotto

IBOB07924

Cod. produttore

B07924

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Numero di ingressi:

0

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

70 mm

Tipo di foratura:

Altri

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

750 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

IP56 04 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO