BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00617 TMC 30/2X10 W MINICANALE - B00617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892006179
Codice prodotto
IBOB00617
Cod. produttore
B00617
Produttore
HBO
Larghezza:
30 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
1
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
186 mm²



