BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00982 SPIRALITE PA2 SPIRALITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 6 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
25 M
EAN
8015892009828
Codice prodotto
IBOB00982
Cod. produttore
B00982
Produttore
HBO
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
6 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Privo di alogeni:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 V2
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
8 mm
Spessore della parete:
1 mm


