AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01370 NEST-16 MATT POZZETTO - B01370

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01370 NEST-16 MATT POZZETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Rettangolare

  • Colore - Nero

  • Profondità minima di incasso - 105 mm

  • Larghezza di incasso - 340 mm

  • Lunghezza di incasso - 305 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892013702

Codice prodotto

IBOB01370

Cod. produttore

B01370

Produttore

HBO

Modello coperchio:

Rettangolare

Colore:

Nero

Profondità minima di incasso:

105 mm

Larghezza di incasso:

340 mm

Lunghezza di incasso:

305 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

8 mm

Lunghezza esterna:

322 mm

Larghezza esterna:

362 mm

NEST 16 MATT Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio per mattonella NERO