AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01824 TA-EN 100X40W CAN.PAR.P.CAVI - B01824

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01824 TA-EN 100X40W CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018240

Codice prodotto

IBOB01824

Cod. produttore

B01824

Produttore

HBO

Larghezza:

100 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero RAL:

9001

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

3380 mm²

TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO