AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01831 TA-EN 80X60 G CAN.PAR.P.CAVI - B01831

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01831 TA-EN 80X60 G CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018318

Codice prodotto

IBOB01831

Cod. produttore

B01831

Produttore

HBO

Larghezza:

80 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

4160 mm²

TA-EN 80x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO