AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01834 TA-EN 120X60W CAN.PAR.P.CAVI - B01834

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01834 TA-EN 120X60W CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018349

Codice prodotto

IBOB01834

Cod. produttore

B01834

Produttore

HBO

Larghezza:

120 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero RAL:

9001

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

6320 mm²

TA-EN 120x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO