AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01864 TA-N 150X60 W CAN.PAR.P.APP. - B01864

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB01864 TA-N 150X60 W CAN.PAR.P.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 60 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018646

Codice prodotto

IBOB01864

Cod. produttore

B01864

Produttore

HBO

Larghezza:

150 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

60 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Simmetrico:

Numero RAL:

9001

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Numero di separatori installabili:

4

Fori di montaggio sul fondo:

Sezione utile:

7660 mm²

TA-N 150x60 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO