AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02568 T1-N 40X100 G CAN. CABL. - B02568

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892025682

Codice prodotto

IBOB02568

Cod. produttore

B02568

Produttore

HBO

Altezza:

100 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

12 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

3310 mm²

T1-N 40x100 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO