AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02858 PRS BIV.2P+T 16A BK PRESA BIVALENTE - B02858

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02858 PRS BIV.2P+T 16A BK PRESA BIVALENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892600728

Codice prodotto

IBOB02858

Cod. produttore

B02858

Produttore

HBO

Modello:

Standard francese

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Numero RAL (affine):

7016

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

PRS BIV.2P+T 16A BK Presa bivalente Pepita NERO