BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04033 AEBA A ANG.ES.V.BAT. - B04033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 127 mm
Profondità - 28 mm
Colore - Antracite
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040333
Codice prodotto
IBOB04033
Cod. produttore
B04033
Produttore
HBO
Altezza:
127 mm
Profondità:
28 mm
Colore:
Antracite
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Angolo (valore):
70...120 °
Numero RAL:
7021
AEBA A Angolo esterno variabile per canale TBA-Art NERO ARDESIA


