BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04588 PORTA CIECA VTR 03 PORTELLA RICAMBIO - B04588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Colore - Grigio
Larghezza - 430 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613865
Codice prodotto
IBOB04588
Cod. produttore
B04588
Produttore
HBO
Modello:
Porta per scomparto
Colore:
Grigio
Larghezza:
430 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
PORTA CIECA VTR 03 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO


