AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04626 VTR 06 OBLO QUADRO IP66 805X615X315 - B04626

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 805 mm

  • Larghezza - 615 mm

  • Profondità - 315 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892046267

Codice prodotto

IBOB04626

Cod. produttore

B04626

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

805 mm

Larghezza:

615 mm

Profondità:

315 mm

Larghezza in numero di moduli:

28

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Numero di moduli:

140

Colore:

Grigio

Numero di righe:

5

Numero RAL:

7035

VTR 06 OBLO\' Quadro con obl in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO