BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04832 IP55 02 VM CAS.PAR. 120X80X50 - B04832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di ingressi - 6
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892048322
Codice prodotto
IBOB04832
Cod. produttore
B04832
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
6
Colore:
Grigio
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
50 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato



