BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04844 IP56 04 VM CAS.PAR. 190X140X70 - B04844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 190 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892048445
Codice prodotto
IBOB04844
Cod. produttore
B04844
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
70 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì



