BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04848 IP56 08 VM CAS.PAR. 460X380X120 - B04848

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 460 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892048483
Codice prodotto
IBOB04848
Cod. produttore
B04848
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
460 mm
Larghezza:
380 mm
Profondità:
120 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì



