BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04849 IP56 05 CA VM CAS.PAR. 240X190X160 - B04849

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 240 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892048490
Codice prodotto
IBOB04849
Cod. produttore
B04849
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
160 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì



