BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04853 IP56 03 TRASP VM CAS.PAR. 150X110X70 - B04853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Profilo angolare di supporto
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892048537
Codice prodotto
IBOB04853
Cod. produttore
B04853
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Profilo angolare di supporto
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
70 mm
Ampliabile:
sì
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Schermata:
no


