BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05232 TY10 GUAINA TREC. DN10 PE V2 - B05232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 10...17 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 10 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
100 M
EAN
8015892052329
Codice prodotto
IBOB05232
Cod. produttore
B05232
Produttore
HBO
Diametro del fascio:
10...17 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
10 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere


