AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05506 IP55 03 GRI CAS.PAR. 150X110X70 - B05506

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di ingressi - 10

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892055061

Codice prodotto

IBOB05506

Cod. produttore

B05506

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

10

Colore:

Grigio

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

IP55 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO