BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05507 IP55 04 GRI CAS.PAR. 190X140X70 - B05507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di ingressi - 10
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892055078
Codice prodotto
IBOB05507
Cod. produttore
B05507
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
10
Colore:
Grigio
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
70 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile



