BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05510 IP55 07 GRI CAS.PAR. 380X300X120 - B05510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di ingressi - 12
Colore - Grigio
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892055108
Codice prodotto
IBOB05510
Cod. produttore
B05510
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
12
Colore:
Grigio
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
120 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile



