AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05606 IP56 03 GRI CAS.PAR. 150X110X70 - B05606

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892056068

Codice prodotto

IBOB05606

Cod. produttore

B05606

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

IP56 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO