AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05614 IP56 03 TRASP CAS.PAR. 150X110X70 - B05614

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05614 IP56 03 TRASP CAS.PAR. 150X110X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Profilo angolare di supporto

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8015892056143

Codice prodotto

IBOB05614

Cod. produttore

B05614

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Profilo angolare di supporto

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Ampliabile:

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Schermata:

no

IP56 03 TRASP Cassetta di derivazione cop trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO