BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB05615 IP56 04 TRASP CAS.PAR. 190X140X70 - B05615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Profilo angolare di supporto
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892056150
Codice prodotto
IBOB05615
Cod. produttore
B05615
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Profilo angolare di supporto
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
70 mm
Ampliabile:
sì
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Schermata:
no


