AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07901 IP44 01 GRI GWT960 CAS. PAR. DI. 65X35 - B07901

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07901 IP44 01 GRI GWT960 CAS. PAR. DI. 65X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Equipaggiamento / Dotazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di ingressi - 4

Confezione

  • 190 PZ

EAN

8015892622027

Codice prodotto

IBOB07901

Cod. produttore

B07901

Produttore

HBO

Forma:

Tondo

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di ingressi:

4

Ingresso sul fondo:

Profondità:

35 mm

Diametro:

65 mm

Tipo di foratura:

Altri

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

750 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

IP44 01 GRI GWT960 Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO