BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07903 IP44 03 GRI GWT960 CAS. PAR. 80X80X40 - B07903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di ingressi - 6
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892622089
Codice prodotto
IBOB07903
Cod. produttore
B07903
Produttore
HBO
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di ingressi:
6
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
40 mm
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
750 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C