AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07922 IP56 02 VM GWT960 CAS.PAR. 120X80X50 - B07922

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07922 IP56 02 VM GWT960 CAS.PAR. 120X80X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Numero di ingressi - 0

Confezione

  • 72 PZ

EAN

8015892622386

Codice prodotto

IBOB07922

Cod. produttore

B07922

Produttore

HBO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Numero di ingressi:

0

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Tipo di foratura:

Altri

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

750 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

IP56 02 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO