BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB07923 IP56 03 VM GWT960 CAS.PAR. 150X110X70 - B07923

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Numero di ingressi - 0
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892622416
Codice prodotto
IBOB07923
Cod. produttore
B07923
Produttore
HBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Numero di ingressi:
0
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
70 mm
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
750 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C


