BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMI006230 T.M. 50VA 230-400/115-0-115V - BTTMI006230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 50 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021542892
Codice prodotto
BOTBTTMI006230
Cod. produttore
BTTMI006230
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
50 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
90 mm
Profondità:
70 mm
Altezza:
90 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


