BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMI036110 T.M. 600 VA 230-400/55-0-55 V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...55 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 600 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021542823
Codice prodotto
BOTBTTMI036110
Cod. produttore
BTTMI036110
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...55 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
600 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...110 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
140 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
140 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F