BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMIDIN015311 T.M. 150VA 230-400/55-0-55V MOD. DIN - BTTMIDIN015311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...55 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 150 VA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8001024050196
Codice prodotto
BOTBTTMIDIN015311
Cod. produttore
BTTMIDIN015311
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...55 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
150 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...110 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
103 mm
Profondità:
92 mm
Altezza:
101 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


