BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS04612 T.M. 1000 VA 230-400/12 V. - BTTMS04612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 1000 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022706965
Codice prodotto
BOTBTTMS04612
Cod. produttore
BTTMS04612
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
1000 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
155 mm
Profondità:
160 mm
Altezza:
155 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


