BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMS08248 T.M. 5000 VA 230-400/24-0-24 V. - BTTMS08248

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 5000 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075623890
Codice prodotto
BOTBTTMS08248
Cod. produttore
BTTMS08248
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
5000 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...48 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
240 mm
Profondità:
220 mm
Altezza:
300 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


