AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR246P T.TORO. 20 VA 0-230/0-12 V. CON PROT. - BTTTR246P

copiacopia
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR246P T.TORO. 20 VA 0-230/0-12 V. CON PROT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 20...20 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale

  • Altezza - 30 mm

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Tipo di collegamento lato primario - Cavo di collegamento senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073444749

Codice prodotto

BOTBTTTR246P

Cod. produttore

BTTTR246P

Produttore

BOT

Potenza:

20...20 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore toroidale

Altezza:

30 mm

Trasformatore di sicurezza:

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento senza connettore

Tipo di collegamento lato secondario:

Cavo di collegamento senza connettore

Protezione corto-circuito:

no

Diametro:

75 mm

Con secondario protetto da magnetotermico:

Trasformatore toroidale per illuminotecnica, esecuzione protetta. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti e ai sovraccarichi. Grado di protezione IP00 contro i contatti diretti secondo le pubblicazioni IEC 529. Trasformatore destinato ad una installazione fissa. Temperatura ambiente di riferimento 25°C. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova tra avvolgimento primario e secondario 4kV. Nucleo magnetico in lamierino toroidale a cristalli orientati e a basse perdite. Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C). I componenti e i materiali che costituiscono il trasformatore sono certificati e conformi alle relative norme.