AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR253 TRASF. TORO. 60 VA 0-230/0-12 V. - BTTTR253

copiacopia
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR253 TRASF. TORO. 60 VA 0-230/0-12 V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 60...60 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale

  • Altezza - 38 mm

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Tipo di collegamento lato primario - Cavo di collegamento senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073444787

Codice prodotto

BOTBTTTR253

Cod. produttore

BTTTR253

Produttore

BOT

Potenza:

60...60 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore toroidale

Altezza:

38 mm

Trasformatore di sicurezza:

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento senza connettore

Tipo di collegamento lato secondario:

Cavo di collegamento senza connettore

Protezione corto-circuito:

no

Diametro:

90 mm

Con secondario protetto da magnetotermico:

no

Trasformatore toroidale per illuminotecnica, non protetto contro i contatti diretti e indiretti, destinato ad essere incorporato in incogniti equipaggiamenti elettrici. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti e ai sovraccarichi. Grado di protezioneIP00 contro i contatti diretti secondo le pubblicazioni IEC 529. Trasformatore destinato ad una installazione fissa. Temperatura ambiente di riferimento 25°C. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova traavvolgimento primario e secondario 4kV. Nucleo magnetico in lamierino toroidale a cristalli orientati e a basse perdite. Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C). I componenti e i materiali che costituisconoil trasformatore sono certificati e conformi alle relative norme.50VA