AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR264 TRASF. TORO. 200 VA 0-230/0-12 V.

copiacopia
BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR264 TRASF. TORO. 200 VA 0-230/0-12 V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 0...12 V

  • Potenza - 20...20 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Tensione di ingresso - 0...230 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022243767

Codice prodotto

BOTBTTTR264

Cod. produttore

BTTTR264

Produttore

BOT

Tensione di uscita:

0...12 V

Potenza:

20...20 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Tensione di ingresso:

0...230 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Tipo di collegamento lato primario:

Connettore

Incasso:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Connettore

Struttura:

no

Protezione corto-circuito:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore:

Bianco

Protezione da sovraccarico:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Con secondario protetto da magnetotermico:

Trasformatore toroidale per illuminotecnica, non protetto contro i contatti diretti e indiretti, destinato ad essere incorporato in incogniti equipaggiamenti elettrici. Trasformatore non resistente ai cortocircuiti e ai sovraccarichi. Grado di protezioneIP00 contro i contatti diretti secondo le pubblicazioni IEC 529. Trasformatore destinato ad una installazione fissa. Temperatura ambiente di riferimento 25°C. Normative di costruzione CEI 96-3 e VDE 0551 traduzioni della EN 61558-1. Tensione di prova traavvolgimento primario e secondario 4kV. Nucleo magnetico in lamierino toroidale a cristalli orientati e a basse perdite. Avvolgimenti in filo di rame smaltato con resine in classe F (155°C) o classe H (180°C). I componenti e i materiali che costituisconoil trasformatore sono certificati e conformi alle relative norme. 200VA