BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI003110S T.M.30VA 230-400/55-0-55V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMI003110S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...55 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 30 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768561357
Codice prodotto
BOTTBTMI003110S
Cod. produttore
TBTMI003110S
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...55 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
30 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...110 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
75 mm
Profondità:
75 mm
Altezza:
73 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


