BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMI024230S T.M.300VA230-400/115+115V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMI024230S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 300 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768140651
Codice prodotto
BOTTBTMI024230S
Cod. produttore
TBTMI024230S
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
300 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
120 mm
Profondità:
101 mm
Altezza:
111 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


