BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS00124S T.M.30VA 230-400/12-0-12V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMS00124S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 30 VA
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768140712
Codice prodotto
BOTTBTMS00124S
Cod. produttore
TBTMS00124S
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
30 VA
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
75 mm
Profondità:
75 mm
Altezza:
73 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F